Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 733 Union-valukupari C x C 2-1 / 2 tuumaa | AB4AQG 1WLJ4

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AB4AQG Malli: 733Ristiviite: 1WLJ4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€195.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine336 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 733 3 valettu kupari C x C 3 x 3 tuumaa 3 tuumaa | AB4APV 1WLH2 733 3317 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€484.46
NIBCO 733 1/4 valettu kupari C x C 1/4 x 1/4 tuumaa | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€26.12
NIBCO 733 3/8 Union -valettu kupari C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 733 Union Cast Copper C x C 2-1/2 In
€195.01 / yksikkö