Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 714 3/4 Tee Cast Pronssi C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 T-valettu pronssi C x F x C 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WJK Malli: 714 3/4Ristiviite: 36N521

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliValettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT x C.
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 714 1/2 Tee valettu pronssi C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Valettu pronssi577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€14.84
NIBCO 714-LF 1/2 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1Matala lyijy valettu pronssi623 psi-1 / 2 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€13.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 714 3/4 T-valettu pronssi C x F x C 3/4 x 3/4 tuumaa
€22.46 / yksikkö