Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Matalalyijyinen valupronssi C x Fnpt x C

Varastossa
Tuote: AD3MPB Malli: 714-LF 1/2Ristiviite: 40F243

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x FNPT x C.
Max. Paine623 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 714 1/2 Tee valettu pronssi C x F x C 1/2 x 1/2 In | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Valettu pronssi577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "-20 - 400 astetta F1 / 2 "€14.84
NIBCO 714 3/4 Tee Cast Pronssi C x F x C 3/4 x 3/4 In | AC6WJK 36N521 714 3 / 4Valettu pronssi466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€22.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 714-LF 1/2 Tee Matalalyijyinen valupronssi C x Fnpt x C
€13.99 / yksikkö