Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7076-LF 3/4-kyynärpää 90 astetta C x C 3/4 tuumaa | AD3MNJ 40F227

NIBCO 7076-LF 3/4 liitoskyynärpää 90 astetta C x C 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MNJ Malli: 7076-LF 3/4Ristiviite: 40F227

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine623 psi
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 70746 3/4 Union Elbow 90 Cast Pronssi C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Valettu pronssiC x MNPT466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"-20 - 400 astetta F3 / 4 "€55.28
NIBCO 7076 3/4 Union kyynärpää 90 valettu pronssi 3/4 tuumaa | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Valettu pronssiC x C.466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "-20 - 400 astetta F3 / 4 "€54.59
NIBCO 7076-LF 1/2 kyynärpää 90 astetta C x C 1/2 tuumaa | AD3MNH 40F226 7076-LF 1Matala lyijy valettu pronssiC x C.623 psi--20 - 200 astetta F1 / 2 "€47.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7076-LF 3/4 liitoskyynärpää 90 astetta C x C 3/4 tuumaa
€76.02 / yksikkö