Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 621 3/4 Venturi-porkkanakupari Ftg 3/4 tuumaa 7/8 tuumaa | AC8FTV 39R715

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tuumaa 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FTV Malli: 621 3/4Ristiviite: 39R715

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventuri
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG
Max. Paine466 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 621 3/4 Venturi Wrot Copper Ftg 3/4 tuumaa 7/8 tuumaa
€6.21 / yksikkö