Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-3209 Eristetty kaapelinompeluneula 1 kpl. | AH4JLH 34RR03

JONARD JIC-3209 eristetyn kaapelin ompeluneula 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AH4JLH Malli: JIC-3209Ristiviite: 34RR03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelin ompeluneula
Käsittele väriäKeltainen
Kahva materiaaliMuovi
Pituus5.5 "
MateriaaliXylan päällystetty
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-3209 eristetyn kaapelin ompeluneula 1 kpl.
€21.66 / yksikkö