Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 619 1/2X12 Ilmakammio/Stub Out 1/2 x 12 tuumaa | AC8FUR 39R735

NIBCO 619 1/2X12 ilmakammio / stub Out 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FUR Malli: 619 1/2X12Ristiviite: 39R735

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakammio / tynkä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG
Max. Paine577 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
NIBCO 620L 1 / 2X8 ilmakammio / tynnyri 1/2 x 8 tuumaa | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€8.70
NIBCO 620L 1/2X6 Ilmakammio/Stub Out 1/2 x 6 Inch | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"€7.06
NIBCO 620L 1 / 2X12 ilmakammio / tynnyri 1/2 x 12 tuumaa | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"€12.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 619 1/2X12 ilmakammio / stub Out 1/2 x 12 tuumaa
€20.19 / yksikkö