Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 618 1x1 / 2 huuhteluholkki 1 x 1/2 tuumaa | AB3WKH 1VMH5

NIBCO 618 1x1/2 huuhteluholkki Wrot Copper 1 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WKH Malli: 618 1x1/2Ristiviite: 1VMH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele holkki
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine494 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1/8" x 5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 "x 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8 huuhteluholkki kuparikupari 1/4 x 1/8 tuumaa | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€2.61
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 huuhteluholkki 3 / 8x1 / 4 tuumaa | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.56
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 huuhteluholkki ruostumaton kupari 1/2 x 3/8 tuumaa | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.15
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 huuhteluholkkikupari 5/8 x 1/2 tuumaa | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€3.58
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8 upotusholkki 3/4 x 5/8 tuumaa | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€5.43
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 huuhteluholkki 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€5.97
NIBCO 618 1x3/4 Uppoholkki Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 618 1x1/2 huuhteluholkki Wrot Copper 1 x 1/2 tuumaa
€8.47 / yksikkö