Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 1 x 5/8 tuumaa | AC8FTL 39R707

NIBCO 607LTR 1X5/8 pienentävä kyynärpään pitkä säde 1 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FTL Malli: 607LTR 1X5/8Ristiviite: 39R707

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, pitkä säde, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine395 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-1/8" x 3/4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 "x 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 3/4 x 1/2 tuumaa | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€18.91
NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 1/2 x 3/8 tuumaa | AC8FMH 39R586 607LTR 1/2X3/8577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€17.84
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 1 x 3/4 tuumaa | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 astetta F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€27.44
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 1-1 / 4 x 1 In | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 astetta F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€31.07
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 3/4 x 5/8 tuumaa | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€19.31
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 1/4 x 1/8 tuumaa | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€20.03
NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Kyynärpään pienentäminen pitkällä säteellä 5/8 x 1/2 tuumaa | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607LTR 1X5/8 pienentävä kyynärpään pitkä säde 1 x 5/8 tuumaa
€26.01 / yksikkö