Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 60722 11/4 kyynärpää 90 sulje karkea Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726

NIBCO 60722 11/4 Kyynärpää 90 Sulje Karkea Ftg x Ftg

Varastossa
Tuote: AC8FUG Malli: 60722 11/4Ristiviite: 39R726

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje karkea kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x FTG
Max. Paine351 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 60722 3/4 kyynärpää 90 sulje karkea 466 Psi 200f: ssä AC8FLX 39R576 60722 3 / 4FTG x FTG466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€13.27
NIBCO 60722 1/2 kyynärpää 90 Sulje karkea 577 Psi 200f: ssä | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€7.35
NIBCO 607 6 Kyynärpää 90 Sulje karkea porkkanakupari C x C | AC8FRH 39R680 607 6C x C.201 psi @ 200 astetta F6.125 "6"€844.75
NIBCO 6072 4 Kyynärpää 90 Sulje Karkea Wrot Copper 4 In | AC8FTH 39R704 6072 4FTG x C.235 psi @ 200 astetta F4.125 "4"€203.66
NIBCO 607 5 Kyynärpää 90 Sulje karkea porkkanakupari C x C | AC8FTQ 39R711 607 5C x C.215 psi @ 200 astetta F5.125 "5"€635.15
NIBCO 60722 1 kyynärpää 90 sulje karkea porkkana kupari 1 tuumaa | AC8FTU 39R714 60722 1FTG x FTG395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"€17.59
NIBCO 607 31/2 kyynärpää 90 sulje karkea porkkanakupari C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2C x C.243 psi @ 200 astetta F3.625 "3.5 "€241.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 60722 11/4 Kyynärpää 90 Sulje Karkea Ftg x Ftg
€21.80 / yksikkö