Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607-R pienentävä kyynärpää kiinni karkea 3/8 x 1/4 tuumaa | AC8FVU 39R760

NIBCO 607-R pienentävä kyynärpää, karkea 3/8 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FVU Malli: 607-RRistiviite: 39R760

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, lähellä karkeaa, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine623 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 607R 5 / 8X3 / 8 Kyynärpään pienentäminen karkea 5/8 x 3/8 tuumaa | AC8FQJ 39R658 607R 5/8X3/8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€11.76
NIBCO 607R 3/4X5/8 supistava kyynärpää Sulje karkea 3/4 x 5/8 tuumaa | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607-R pienentävä kyynärpää, karkea 3/8 x 1/4 tuumaa
€8.57 / yksikkö