Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 604 21/2 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 2-1 / 2 In | AB3WGD 1VLX5

NIBCO 604 21/2 Adapteri Wrot Copper C x Mnpt 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AB3WGD Malli: 604 21/2Ristiviite: 1VLX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine336 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2-5/8" x 2-1/2"
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 604 1/4 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 1/4 tuumaa | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€12.13
NIBCO 604 3/8 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 3/8 tuumaa | AB3WFF 1VLV2 604 3 / 8779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€6.59
NIBCO 604 1/2 -adapteri porkkari C x Mnpt 1/2 tuumaa | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€2.70
NIBCO 604 3/4 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 3/4 tuumaa | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€6.37
NIBCO 604 1 adapteri porkkari C x Mnpt 1 tuuma 1 tuuma | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi @ 100 astetta F1-1 / 8 "x 1"1"1"€10.91
NIBCO 604 11/4 -sovitin Wrot Copper C x Mnpt 1-1 / 4 tuumaa | AB3WFV 1VLW6 604 11 / 4439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€25.70
NIBCO 604 1 1/2 -adapteri porkkari kupari C x Mnpt 1-1 / 2 tuumaa | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€19.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 604 21/2 Adapteri Wrot Copper C x Mnpt 2-1/2 In
€94.26 / yksikkö