Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600RS 11/4 -kytkin pysäytetyn kuparikuparin kanssa C x C | AC8FHQ 39R501

NIBCO 600RS 11/4 -liitin Stop Wrot Copperilla C x C

Varastossa
Tuote: AC8FHQ Malli: 600RS 11/4Ristiviite: 39R501

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistäminen Stopiin
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine351 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600RS 1/2 -kytkin jauhekupari C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.34
NIBCO 600RS 3/4 -kytkin pysäytetyn kuparikuparin kanssa C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€2.26
NIBCO 600DS 1/4 -kytkin pysäytetyn kuparikuparin kanssa C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.08
NIBCO 600RS 1 -kytkin pysäytetyn kuparikuparin kanssa C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"€4.24
NIBCO 600 5/8 -kytkentä stop-kuparikuparilla C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€3.54
NIBCO 600DS 3/8 -kytkin Stop Wrot -kuparilla C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€1.44
NIBCO 600RS 11/2 Kytkentä pysäytetyn kuparikuparin kanssa C x C | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600RS 11/4 -liitin Stop Wrot Copperilla C x C
€7.23 / yksikkö