Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600R 3x21 / 2 reduktori porkkari kupari C x C 3 x 2-1 / 2 In | AB3WCY 1VLK8

NIBCO 600R 3x21/2 Redducer Wrot Copper C x C 3 x 2-1/2 In

Varastossa
Tuote: AB3WCY Malli: 600R 3x21/2Ristiviite: 1VLK8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine317 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3-1/8" x 2-5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 "x 2-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nibco 600R 3x2-1/2 kuparivähennystä käytetään vesijohtojärjestelmissä helpottamaan sujuvaa veden virtauksen siirtymistä halkaisijaltaan 3 ja 2-1/2 tuuman putkien välillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asensen NIBCO 600R 3x21/2 -valettu kupariputkiliitin?

A. Varmista ensin, että liitin on oikean kokoinen ja tyyppinen sovellukseen. Puhdista sitten putki ja liitin poistaaksesi kaikki roskat, lika ja muut epäpuhtaudet. Levitä seuraavaksi juokstetta putkeen ja liittimeen ja kokoa ne sitten yhteen. Kuumenna lopuksi propaanipolttimella koottu liitin, kunnes juotos sulaa ja liitos on kunnolla tiivistetty.

K. Mitkä laitteistot ja tilat käyttävät vatkattuja ja valettuja kupariputkiliittimiä?

V. Kuparisia ja valettuja putkiliittimiä käytetään putkistoissa, lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 5/8 x 1/4 In AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 vähennysventtiilikupari C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 vähennysventtiilikupari C x C 1 x 5/8 tuumaa | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 astetta F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 vähennysventtiilikupari 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600R 3x21/2 Redducer Wrot Copper C x C 3 x 2-1/2 In
€52.59 / yksikkö