Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 alentava kytkentäpunakupari C x C | AC8FLU 39R573

NIBCO 600R 11/4X1/2 pelkistävä kytkin Wrot Copper C x C

Varastossa
Tuote: AC8FLU Model: 600R 11/4X1/2Ristiviite: 39R573

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine351 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.1-3/8" x 5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1-1/4" x 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 alentava kytkentäpähkinäkupari C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€17.71
NIBCO 600R 2X3/4 alennusliitin Wrot Copper C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200 astetta F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€25.42
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 pienennyskytkimen pähkinäkupari C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.08
NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 pienennyskytkimen pähkinäkupari C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€48.93
NIBCO 600R 1X3/8 Vähennysliitin Wrot Copper C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200 astetta F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"€9.11
NIBCO 600-R pelkistävä kytkentäpähkinäkupari C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 astetta F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"€8.91
NIBCO 600R 3 / 8X1 / 8 pelkistävän kytkentäkammion kupari C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 600R 11/4X1/2 pelkistävä kytkin Wrot Copper C x C
€10.64 / yksikkö