Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10000729 Rullat ja levyt, 2 tuumaa, 12 kpl | AF6NTM 19ZN23

NEWSTRIPE 10000729 Rullat ja levyt, 2 tuumaa, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AF6NTM Malli: 10000729Ristiviite: 19ZN23
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
€297.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullasarja
MateriaaliVaahto / kumi / PVC
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääKokonaispituusHinta
NEWSTRIPE 10000728 Rullat ja levyt, 4 tuumaa, 12 kpl | AF6NTK 19ZN21 1000072812 yksikköä 4 tuuman rullia, 12 yksikköä betonilevyjä ja 12 yksikköä asfalttilevyjä4"€262.58
NEWSTRIPE 10001461 Rullat ja levyt, 3 tuumaa, 12 kpl | AF6NTL 19ZN22 1000146112 yksikköä rullia, 24 yksikköä betonilevyjä ja 24 yksikköä asfalttilevyjä3"€297.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10000729 Rullat ja levyt, 2 tuumaa, 12 kpl
€297.26 / yksikkö