NEWCO 12-23F-CB2 maapalloventtiili 12 tuuman hiiliteräs | AC6HWL 33Z867

NEWCO 12-23F-CB2 maapalloventtiili 12 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HWL Malli: 12-23F-CB2Ristiviite: 33Z867

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,820.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 300
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppi300 # Laipallinen
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus19.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko12 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen47-19 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 675
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
NEWCO 02-23F-CB2 maapalloventtiili 2 tuuman hiiliteräs | AC6HWE 33Z861 02-23F-CB28.5 "2"16-29 / 32 "410 Ruostumaton teräs€1,405.95
NEWCO 03-23F-CB2 maapalloventtiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HWF 33Z862 03-23F-CB211 3 / 32 "3"19-13 / 64 "410 Ruostumaton teräs€2,008.82
NEWCO 04-23F-CB2 maapalloventtiili 4 tuuman hiiliteräs | AC6HWG 33Z863 04-23F-CB212 "4"23 "410 Ruostumaton teräs€2,910.98
NEWCO 06-23F-CB2 palloventtiili 6 tuuman hiiliteräs | AC6HWH 33Z864 06-23F-CB215 29 / 32 "6"30.593Hiiliteräs€5,567.21
NEWCO 08-23F-CB2 maapalloventtiili 8 tuuman hiiliteräs | AC6HWJ 33Z865 08-23F-CB216.5 "8"36-13 / 64 "Hiiliteräs€9,702.30
NEWCO 10-23F-CB2 palloventtiili 10 tuuman hiiliteräs | AC6HWK 33Z866 10-23F-CB218 "10 "40-51 / 64 "Hiiliteräs€14,853.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 12-23F-CB2 maapalloventtiili 12 tuuman hiiliteräs
€19,820.71 / yksikkö