Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN Slick-1 Caulk-viimeistelytyökalu lastalla ruostumatonta terästä 6 kokoa | AE2MYM 4YKT7

NEWBORN Slick-1 Caulk viimeistelytyökalu Spatula ruostumatonta terästä 6 kokoa

Varastossa
Tuote: AE2MYM Malli: Slick-1Ristiviite: 4YKT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen viimeistelytyökalu
Värisininen
rakentaminenRuostumaton teräs, kumikahva
KokoVaihtelee
TyyppiLastasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoTyyppiHinta
NEWBORN SPT3P-OF Caulk Finishing Spatula 3 tuuman kapeneva | AE2MYN 4YKT8 SPT3P-OFRuskeaRuostumaton teräs, puukahva3 "kapenevalasta€21.83
NEWBORN SPT3S-OF Caulk Finishing Spatula 3 tuuman suora | AE2MYP 4YKT9 SPT3S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva3 "SuoraLastasetti€21.32
NEWBORN SPT4S-OF Caulk Finishing Spatula 4 tuuman suora | AE2MYQ 4YKU1 SPT4S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva4 "SuoraLastasetti€21.59
NEWBORN SPT5S-OF Caulk viimeistelylasta 5 tuuman suora | AE2MYR 4YKU2 SPT5S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva5 "Suoralasta€23.07
NEWBORN SPT6S-OF Caulk Finishing Spatula 6 tuuman suora | AE2MYT 4YKU3 SPT6S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva6 "SuoraLastasetti€29.31
NEWBORN SPT8S-OF Caulk Finishing Spatula 8 tuuman suora | AE2MYU 4YKU4 SPT8S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva8 "SuoraLastasetti€34.45
NEWBORN SPT10S-OF Caulk Finishing Spatula 10 tuuman suora | AE2MYV 4YKU5 SPT10S-OFRuskeaRuostumaton teräs, puukahva10 "SuoraLastasetti€52.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN Slick-1 Caulk viimeistelytyökalu Spatula ruostumatonta terästä 6 kokoa
€110.55 / yksikkö