Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN SPT4S-OF Caulk Finishing Spatula 4 tuuman suora | AE2MYQ 4YKU1

NEWBORN SPT4S-OF Tiivistyslastalla 4 tuumaa suora

Varastossa
Tuote: AE2MYQ Malli: SPT4S-OFRistiviite: 4YKU1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen viimeistelytyökalu
VäriRuskea
rakentaminenRuostumaton teräs, kumikahva
Koko4 "Suora
TyyppiLastasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoTyyppiHinta
NEWBORN Slick-1 Caulk-viimeistelytyökalu lastalla ruostumatonta terästä 6 kokoa | AE2MYM 4YKT7 Liukas-1sininenRuostumaton teräs, kumikahvaVaihteleeLastasetti€107.23
NEWBORN SPT3P-OF Caulk Finishing Spatula 3 tuuman kapeneva | AE2MYN 4YKT8 SPT3P-OFRuskeaRuostumaton teräs, puukahva3 "kapenevalasta€21.17
NEWBORN SPT3S-OF Caulk Finishing Spatula 3 tuuman suora | AE2MYP 4YKT9 SPT3S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva3 "SuoraLastasetti€20.67
NEWBORN SPT5S-OF Caulk viimeistelylasta 5 tuuman suora | AE2MYR 4YKU2 SPT5S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva5 "Suoralasta€22.38
NEWBORN SPT6S-OF Caulk Finishing Spatula 6 tuuman suora | AE2MYT 4YKU3 SPT6S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva6 "SuoraLastasetti€28.43
NEWBORN SPT8S-OF Caulk Finishing Spatula 8 tuuman suora | AE2MYU 4YKU4 SPT8S-OFRuskeaRuostumaton teräs, kumikahva8 "SuoraLastasetti€33.42
NEWBORN SPT10S-OF Caulk Finishing Spatula 10 tuuman suora | AE2MYV 4YKU5 SPT10S-OFRuskeaRuostumaton teräs, puukahva10 "SuoraLastasetti€51.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN SPT4S-OF Tiivistyslastalla 4 tuumaa suora
€20.95 / yksikkö