Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN P-83-5-29 Push Disk for AC8VFP 1: 1 2: 1-suhde | AD8ZTQ 4NUU9

NEWBORN P-83-5-29 Push Disk for AC8VFP 1 - 1 2 - 1 suhteet

Varastossa
Tuote: AD8ZTQ Malli: P-83-5-29Ristiviite: 4NUU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä levy
Sekoitussuhde1: 1, 2: 1
TyyppiKaksikomponenttisille pneumaattisille applikaattoreille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihtolevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeHinta
NEWBORN P-85-68 Push Disk for AC8VFQ 1: 1 -seossuhde | AD8ZTK 4NUU4 P-85-681:1€28.74
NEWBORN P-85-60 Push Disk for AC8VFQ 1: 1 2: 1-suhde | AD8ZTL 4NUU5 P-85-601: 1, 2: 1€28.74
NEWBORN P-85-42 Push Disk AC8VFQ: lle 3 sekoitussuhteelle | AD8ZTM 4NUU6 P-85-421:1, 2:1, 2.5:1€28.74
NEWBORN P-85-19 Push Disk AC8VFQ 10: 1-sekoitussuhteelle | AD8ZTN 4NUU7 P-85-1910:1€28.74
NEWBORN P-83-5-42 Push Disk AC8VFP: lle 3 sekoitussuhteelle | AD8ZTP 4NUU8 P-83-5-421:1, 2:1, 4:1€28.74
NEWBORN P-83-5-19 AC8VFP 4: 1-sekoitussuhde | AD8ZTR 4NUV1 P-83-5-194:1€28.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN P-83-5-29 Push Disk for AC8VFP 1 - 1 2 - 1 suhteet
€28.74 / yksikkö