Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWBORN MX-03 Katalysaattorin sekoitin, teräs 28 tuumaa | AE2MYX 4YKU7

NEWBORN MX-03 Catalyst Mixer Teräs 28 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2MYX Malli: MX-03Ristiviite: 4YKU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatalysaattori
VäriTeräs
rakentaminenTeräs, 4 "katalysaattori
Koko28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NEWBORN MX-02 Katalysaattorisekoitin Teräs 22 tuuman pituus | AE2MYW 4YKU6 MX-0222 "€34.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWBORN MX-03 Catalyst Mixer Teräs 28 tuuman pituus
€37.43 / yksikkö