NEW YORK WIRE FSP8557-U -näytön lasikuitu 18 tuuman leveys 37 tuuman pituus | AF9ETA 29WK32

NEW YORK WIRE FSP8557-U näyttö lasikuitu 18 tuumaa leveys 37 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ETA Malli: FSP8557-URistiviite: 29WK32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä seulonta
Pituus37 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NEW YORK WIRE FSP8556-U -näytön lasikuitu 15 tuuman leveys 37 tuuman pituus | AF9ERZ 29WK31 FSP8556-U15 "€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FSP8557-U näyttö lasikuitu 18 tuumaa leveys 37 tuumaa pituus
€22.44 / yksikkö