Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW YORK WIRE FSP8556-U -näytön lasikuitu 15 tuuman leveys 37 tuuman pituus | AF9ERZ 29WK31

NEW YORK WIRE FSP8556-U näyttö lasikuitu 15 tuumaa leveys 37 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERZ Malli: FSP8556-URistiviite: 29WK31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä seulonta
Pituus37 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NEW YORK WIRE FSP8557-U -näytön lasikuitu 18 tuuman leveys 37 tuuman pituus | AF9ETA 29WK32 FSP8557-U18 "€22.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FSP8556-U näyttö lasikuitu 15 tuumaa leveys 37 tuumaa pituus
€21.05 / yksikkö