NEW YORK WIRE FSP8511-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERW 29WK28

NEW YORK WIRE FSP8511-U näyttö teräs 24 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERW Malli: FSP8511-URistiviite: 29WK28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ja ikkunan näyttö
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pituus36 "
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliTeräs
TyyppiNiitattu verkko
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NEW YORK WIRE FSP8510-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERV 29WK27 FSP8510-UNäytön oven säleikkö€53.68
NEW YORK WIRE FSP8512-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERX 29WK29 FSP8512-UNäytön oven säleikkö€53.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FSP8511-U näyttö teräs 24 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus
€45.01 / yksikkö