NEW YORK WIRE FSP8512-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERX 29WK29

NEW YORK WIRE FSP8512-U näyttö teräs 24 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERX Malli: FSP8512-URistiviite: 29WK29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön oven säleikkö
Pituus36 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
NEW YORK WIRE FSP8510-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERV 29WK27 FSP8510-UNäytön oven säleikkö€53.68
NEW YORK WIRE FSP8511-U -näyttöteräs 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AF9ERW 29WK28 FSP8511-UOven ja ikkunan näyttö€45.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FSP8512-U näyttö teräs 24 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus
€53.68 / yksikkö