NEW YORK WIRE FCS9632-M Sinkitty teräs 30 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AZY 36Y978

NEW YORK WIRE FCS9632-M Screen galvanoitu teräs 30 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7AZY Malli: FCS9632-MRistiviite: 36Y978

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriHopea
Pituus100ft.
Verkkokoko18x14
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliGalvanisoitu teräs
Leveys30 "
Lanka Dia.0.009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS9633-M -seinä sinkitty teräs 48 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AZZ 36Y979 FCS9633-M48 "€277.61
NEW YORK WIRE FCS9634-M Sinkitty teräs 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAA 36Y980 FCS9634-M24 "€143.84
NEW YORK WIRE FCS9635-M Sinkitty teräs 36 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAB 36Y981 FCS9635-M36 "€211.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9632-M Screen galvanoitu teräs 30 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€173.45 / yksikkö