Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW YORK WIRE FCS9219-M -näyttöalumiininen 24 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AYY 36Y955

NEW YORK WIRE FCS9219-M alumiininäyttö, 24 tuumaa, leveys 7 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC7AYY Malli: FCS9219-MRistiviite: 36Y955

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriKirkas
Pituus7ft.
Verkkokoko18x16
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliAlumiini
TyyppiKirkas
Leveys24 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7616910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS9212-M -näyttöalumiini 30 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYV 36Y952 FCS9212-MKirkas25ft.Kirkas30 "-
Tarjouspyyntö
NEW YORK WIRE FCS9214-M -näyttöalumiini 36 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYW 36Y953 FCS9214-MKirkas25ft.Kirkas36 "€44.30
NEW YORK WIRE FCS9217-M -näyttöalumiini 48 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYX 36Y954 FCS9217-MKirkas25ft.Kirkas48 "€59.09
NEW YORK WIRE FCS9220-M -näyttöalumiini 30 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AYZ 36Y956 FCS9220-MKirkas7ft.Kirkas30 "€11.05
NEW YORK WIRE FCS9222-M -näyttöalumiininen 36 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AZA 36Y957 FCS9222-MKirkas7ft.Kirkas36 "€13.16
NEW YORK WIRE FCS9224-M -näyttöalumiini 48 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AZB 36Y958 FCS9224-MKirkas7ft.Kirkas48 "€16.77
NEW YORK WIRE FCS9252-M -näyttöalumiininen 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AZC 36Y959 FCS9252-MKirkas100ft.Kirkas24 "€106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9219-M alumiininäyttö, 24 tuumaa, leveys 7 jalkaa pitkä
€9.16 / yksikkö