NEW YORK WIRE FCS9217-M -näyttöalumiini 48 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYX 36Y954

NEW YORK WIRE FCS9217-M alumiininäyttö, 48 tuumaa, leveys 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC7AYX Malli: FCS9217-MRistiviite: 36Y954

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriKirkas
Pituus25ft.
Verkkokoko18x16
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliAlumiini
TyyppiKirkas
Leveys48 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7616910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusTyyppiLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS9212-M -näyttöalumiini 30 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYV 36Y952 FCS9212-MKirkas25ft.Kirkas30 "-
Tarjouspyyntö
NEW YORK WIRE FCS9214-M -näyttöalumiini 36 tuuman leveys 25 jalkaa L | AC7AYW 36Y953 FCS9214-MKirkas25ft.Kirkas36 "€44.30
NEW YORK WIRE FCS9219-M -näyttöalumiininen 24 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AYY 36Y955 FCS9219-MKirkas7ft.Kirkas24 "€9.16
NEW YORK WIRE FCS9220-M -näyttöalumiini 30 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AYZ 36Y956 FCS9220-MKirkas7ft.Kirkas30 "€11.05
NEW YORK WIRE FCS9222-M -näyttöalumiininen 36 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AZA 36Y957 FCS9222-MKirkas7ft.Kirkas36 "€13.16
NEW YORK WIRE FCS9224-M -näyttöalumiini 48 tuuman leveys 7 jalkaa L | AC7AZB 36Y958 FCS9224-MKirkas7ft.Kirkas48 "€16.77
NEW YORK WIRE FCS9252-M -näyttöalumiininen 24 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AZC 36Y959 FCS9252-MKirkas100ft.Kirkas24 "€106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9217-M alumiininäyttö, 48 tuumaa, leveys 25 jalkaa pitkä
€59.09 / yksikkö