DEWALT DCS350B/DCB203 akkutangon leikkurisarja, 20V | CP3QRV 58JM01

DEWALT DCS350B/DCB203 johdoton sauvan leikkurisarja, 20 V

Varastossa
Tuote: CP3QRV Malli: DCS350B/DCB203Ristiviite: 58JM01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3145
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCS350B akkutangon leikkuri, 20V | CP3QRW 39RV88 DCS350BLeikkuri€557.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCS350B/DCB203 johdoton sauvan leikkurisarja, 20 V
€479.06 / yksikkö