NEW YORK WIRE FCS8977-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AYM 36Y945

NEW YORK WIRE FCS8977-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7AYM Malli: FCS8977-MRistiviite: 36Y945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
Verkkokoko54x18
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Näytön materiaaliLasikuitu
TyyppiHiilen aurinko
Leveys36 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7019529010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusVerkkokokoSilmäkokoalueLeveysLanka Dia.Hinta
NEW YORK WIRE FCS8979-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AYN 36Y946 FCS8979-MOvi- ja ikkunanäyttö100ft.54x18Keskikokoinen48 "0.011 "€343.48
NEW YORK WIRE FCS9578-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AF9ERP 29WK22 FCS9578-MAurinko-oven ja ikkunan näyttö7ft.X 54 18Loppu36 "0.013 "€23.03
NEW YORK WIRE FCS9579-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AF9ERQ 29WK23 FCS9579-MAurinko-oven ja ikkunan näyttö7ft.X 54 18Loppu48 "0.013 "€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8977-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€261.83 / yksikkö