NEW YORK WIRE FCS9579-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AF9ERQ 29WK23

NEW YORK WIRE FCS9579-M näyttö lasikuitu 48 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF9ERQ Malli: FCS9579-MRistiviite: 29WK23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinko-oven ja ikkunan näyttö
VäriPuuhiili
Pituus7ft.
VerkkokokoX 54 18
SilmäkokoalueLoppu
Näytön materiaaliLasikuitu
Leveys48 "
Lanka Dia.0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7019520000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusVerkkokokoSilmäkokoalueLeveysLanka Dia.Hinta
NEW YORK WIRE FCS8977-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AYM 36Y945 FCS8977-MOvi- ja ikkunanäyttö100ft.54x18Keskikokoinen36 "0.011 "€261.83
NEW YORK WIRE FCS8979-M -näytön lasikuitu 48 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7AYN 36Y946 FCS8979-MOvi- ja ikkunanäyttö100ft.54x18Keskikokoinen48 "0.011 "€343.48
NEW YORK WIRE FCS9578-M -näytön lasikuitu 36 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AF9ERP 29WK22 FCS9578-MAurinko-oven ja ikkunan näyttö7ft.X 54 18Loppu36 "0.013 "€23.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9579-M näyttö lasikuitu 48 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus
€31.05 / yksikkö