Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEW YORK WIRE FCS8480-M näyttö Lasikuitu 36 tuumaa Leveys 100 jalkaa L | AC7BAK 36Y989

NEW YORK WIRE FCS8480-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7BAK Malli: FCS8480-MRistiviite: 36Y989

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
VäriPuuhiili
Pituus100ft.
Verkkokoko20x20
SilmäkokoalueLoppu
Näytön materiaaliLasikuitu
TyyppiPuuhiili näkymätön
Leveys36 "
Lanka Dia.0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7019529010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS8461-M näyttö Lasikuitu 24 tuumaa Leveys 100 jalkaa L | AC7BAH 36Y987 FCS8461-M100ft.24 "€122.81
NEW YORK WIRE FCS8489-M näyttö Lasikuitu 48 tuumaa Leveys 100 jalkaa L | AC7BAL 36Y990 FCS8489-M100ft.48 "€237.18
NEW YORK WIRE FCS8478-M Screen Lasikuitu 36 tuumaa Leveys 7ft L | AC7BAM 36Y991 FCS8478-M7ft.36 "€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS8480-M näyttö lasikuitu 36 tuumaa leveys 100 jalkaa L
€188.36 / yksikkö