Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR350 LeakBlocker ajaa yli 10-jalkaisen oja | AF9QKX 30PW67

NEW PIG PLR350 LeakBlocker Drive yli estepadon 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9QKX Malli: PLR350Ristiviite: 30PW67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€725.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja yli pato
VäriMusta
Korkeus1"
Pituus10ft.
MateriaaliEPDM / polyuretaani
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
UUSI PIG PLR352 LeakBlocker ajaa yli 5-jalkaisen oja | AF9QKZ 30PW69 PLR3525ft.polyuretaani€359.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR350 LeakBlocker Drive yli estepadon 10 jalkaa
€725.23 / yksikkö