Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB5003 Lapion kärkisarja 3 kpl | AD3DEC 3YDY9

BOSCH DSB5003 Lapion kärkisarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD3DEC Malli: DSB5003Ristiviite: 3YDY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio 3-osainen sarja
Kärki Dia.1/2", 3/4", 1"
Palojen lukumäärä3
Tyyppi1/2, 3/4, 1 "bittiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB5003 Lapion kärkisarja 3 kpl
€16.89 / yksikkö