Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR352 LeakBlocker ajaa yli 5-jalkaisen oja | AF9QKZ 30PW69

NEW PIG PLR352 LeakBlocker Drive yli estepadon 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9QKZ Malli: PLR352Ristiviite: 30PW69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja yli pato
VäriMusta
Korkeus1"
Pituus5ft.
Materiaalipolyuretaani
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
UUSI PIG PLR350 LeakBlocker ajaa yli 10-jalkaisen oja | AF9QKX 30PW67 PLR35010ft.EPDM / polyuretaani€725.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR352 LeakBlocker Drive yli estepadon 5 jalkaa
€359.39 / yksikkö