Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR279 Build-A-Berm -vuodon estävä Berm Corner PK2 | AF9QLK 30PW83

NEW PIG PLR279 Build-A-Berm Spill Containment Berm Corner PK2

Varastossa
Tuote: AF9QLK Malli: PLR279Ristiviite: 30PW83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
VäriKeltainen
Korkeus1.5 "
Pituus6.75 "
Materiaali18 oz. Vinyylipinnoitettu, polyeteeni
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
UUSI PIG PLR103 Build-A-Berm Roisk Containment Berm Corner PK2 | AF9QLB 30PW71 PLR1032"7.25 "5.5 "€447.56
UUSI PIG PLR263 Build-A-Berm -vuodon estävä Berm Corner PK2 | AF9QLD 30PW77 PLR2634"9.5 "7.25 "€381.39
UUSI PIG PLR265 Build-A-Berm -vuodon estävä Berm Corner PK2 | AF9QLF 30PW79 PLR2652"7.25 "5.5 "€285.64
UUSI PIG PLR277 Build-A-Berm -vuodon estävä Berm Corner PK2 | AF9QLH 30PW81 PLR2776"10.5 "9"€433.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR279 Build-A-Berm Spill Containment Berm Corner PK2
€245.49 / yksikkö