Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR206 SpillBlocker Barrier Padon kulma 4 tuumaa | AF9QKL 30PW56

NEW PIG PLR206 SpillBlocker Barrier Dike Corner 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QKL Malli: PLR206Ristiviite: 30PW56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstepaikan kulma
VäriKeltainen
Korkeus2.25 "
Pituus4"
Materiaalipolyuretaani
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
UUSI PIG PLR268-BK SpillBlocker Barrier Padon kulma 4-3/4 tuumaa | AF9QKW 30PW66 PLR268-BKMusta3"5"4.75 "€250.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR206 SpillBlocker Barrier Dike Corner 4 tuumaa
€238.21 / yksikkö