Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG PLR268-BK SpillBlocker Barrier Padon kulma 4-3/4 tuumaa | AF9QKW 30PW66

NEW PIG PLR268-BK SpillBlocker Barrier Padon kulma 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9QKW Malli: PLR268-BKRistiviite: 30PW66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstepaikan kulma
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus5"
Materiaalipolyuretaani
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
UUSI PIG PLR206 SpillBlocker Barrier Padon kulma 4 tuumaa | AF9QKL 30PW56 PLR206Keltainen2.25 "4"4"€238.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR268-BK SpillBlocker Barrier Padon kulma 4-3/4 tuumaa
€250.44 / yksikkö