UUSI PIG MAT293 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJZ 30PW10

NEW PIG MAT293 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta

Varastossa
Tuote: AF9QJZ Malli: MAT293Ristiviite: 30PW10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälle asennettava mattoannostelija
VäriMusta
Korkeus6.5 "
Pituus40.5 "
MateriaaliTeräs, sinkitty putki
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)102.36
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
UUSI PIG MAT291 Seinäasennusmatto rulla-annostelija musta | AF9QJX 30PW08 mat 2917"21 "€384.00
UUSI PIG MAT292 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJY 30PW09 mat 2926.5 "28.5 "€433.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT293 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta
€551.58 / yksikkö