UUSI PIG MAT292 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJY 30PW09

NEW PIG MAT292 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta

Varastossa
Tuote: AF9QJY Malli: MAT292Ristiviite: 30PW09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälle asennettava mattoannostelija
VäriMusta
Korkeus6.5 "
Pituus28.5 "
MateriaaliTeräs, sinkitty putki
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9095
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
UUSI PIG MAT291 Seinäasennusmatto rulla-annostelija musta | AF9QJX 30PW08 mat 2917"21 "€384.00
UUSI PIG MAT293 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJZ 30PW10 mat 2936.5 "40.5 "€551.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT292 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta
€433.66 / yksikkö