UUSI PIG MAT291 Seinäasennusmatto rulla-annostelija musta | AF9QJX 30PW08

NEW PIG MAT291 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta

Varastossa
Tuote: AF9QJX Malli: MAT291Ristiviite: 30PW08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälle asennettava mattoannostelija
VäriMusta
Korkeus7"
Pituus21 "
MateriaaliTeräs, sinkitty putki
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
UUSI PIG MAT292 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJY 30PW09 mat 2926.5 "28.5 "€417.32
UUSI PIG MAT293 Seinälle asennettava mattoannostelija musta | AF9QJZ 30PW10 mat 2936.5 "40.5 "€528.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG MAT291 seinään kiinnitettävä mattorulla-annostelija, musta
€371.78 / yksikkö