Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG KITR202 vuotosarja Täyttö 60 gal. | AH2YCE 30RD76

NEW PIG KITR202 Spill Kit Täyttö 60 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YCE Malli: KITR202Ristiviite: 30RD76

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,105.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
VäriSininen / harmaa
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus20 "
Pituus22 "- 14"
Komponenttien lukumäärä167
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.60 gal.
PyörätEi
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)0.03
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG KIT216 vuotosarja Täyttö 12 gal. | AH2YBA 30RD30 KIT21611 "HarmaaYleismaailmallinen15 "22 "147Ei12 gal.€377.16
UUSI PIG KIT242 Roiskepakkaus Täyttö 5 gal. | AH2YBL 30RD44 KIT2428.75 "KeltainenYleismaailmallinen20.625 "12.125 "17Ei5 gal.€138.27
UUSI PIG KITR203 Hi-Vis -puhdistussarjan täyttö 76 gallonaa AH2YCF 30RD77 KITR20327 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen23 "40 "167Ei76 gal.€1,519.31
UUSI PIG KITR204 vuotosarja Täyttö 143 gal. | AH2YCG 30RD78 KITR20440.38 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen24.5 "48.125 "501Ei143 gal.€2,565.19
UUSI PIG KITR211 vuotosarja Täyttö 12 gal. | AH2YCH 30RD79 KITR21111.25 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen17.5 "22.5 "34Ei12 gal.€311.39
UUSI PIG RFL228 vuotosarja Täyttö 17 gal. | AH2YCJ 30RD80 RFL 22817 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen16 "22 "160Ei17 gal.€460.11
UUSI PIG RFL234 vuotosarja Täyttö 38 gal. | AH2YCK 30RD81 RFL 23418.5 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen17.5 "35 "124Ei38 gal.€774.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KITR202 Spill Kit Täyttö 60 gal.
€1,105.22 / yksikkö