UUSI PIG KITR211 vuotosarja Täyttö 12 gal. | AH2YCH 30RD79

NEW PIG KITR211 Spill Kit Täyttö 12 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YCH Malli: KITR211Ristiviite: 30RD79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
VäriSininen / harmaa
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus17.5 "
Pituus22.5 "
Komponenttien lukumäärä34
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.12 gal.
PyörätEi
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)31.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG KIT216 vuotosarja Täyttö 12 gal. | AH2YBA 30RD30 KIT21611 "HarmaaYleismaailmallinen15 "22 "147Ei12 gal.€377.16
UUSI PIG KIT242 Roiskepakkaus Täyttö 5 gal. | AH2YBL 30RD44 KIT2428.75 "KeltainenYleismaailmallinen20.625 "12.125 "17Ei5 gal.€138.27
UUSI PIG KITR202 vuotosarja Täyttö 60 gal. | AH2YCE 30RD76 KITR20222.25 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen20 "22 "- 14"167Ei60 gal.€1,105.22
UUSI PIG KITR203 Hi-Vis -puhdistussarjan täyttö 76 gallonaa AH2YCF 30RD77 KITR20327 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen23 "40 "167Ei76 gal.€1,519.31
UUSI PIG KITR204 vuotosarja Täyttö 143 gal. | AH2YCG 30RD78 KITR20440.38 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen24.5 "48.125 "501Ei143 gal.€2,565.19
UUSI PIG RFL228 vuotosarja Täyttö 17 gal. | AH2YCJ 30RD80 RFL 22817 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen16 "22 "160Ei17 gal.€460.11
UUSI PIG RFL234 vuotosarja Täyttö 38 gal. | AH2YCK 30RD81 RFL 23418.5 "Sininen / harmaaYleismaailmallinen17.5 "35 "124Ei38 gal.€774.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KITR211 Spill Kit Täyttö 12 gal.
€311.39 / yksikkö