UUSI PIG KIT204 vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAR 30RD22

NEW PIG KIT204 Spill Kit -rumpu 143 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YAR Malli: KIT204Ristiviite: 30RD22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,517.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiSiirrettävä säiliö
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus30.5 "
Pituus48 "
Komponenttien lukumäärä501
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.143 gal.
PyörätKyllä
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)0.03
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT395 vuotosarja rumpu 8 gal. | AH2XWN 30PW19 KIT395Poista valintaKemiallinen, Hazmat21.5 "18 "258 gal.12.5 "€473.43
UUSI PIG KIT204-01 Vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAT 30RD23 KIT 204-01ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501143 gal.44 "€5,652.91
UUSI PIG KIT278 Roiskesarja Rumpu 12 gal. | AH2YBZ 30RD61 KIT278Poista valintaYleismaailmallinen21.5 "18 "3512 gal.12.5 "€350.08
UUSI PIG KIT304 vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEG 30RE54 KIT304ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "€6,190.38
UUSI PIG KIT304-01 Vuotosarja rumpu 108 gal pyörät | AH2YEH 30RE55 KIT 304-01ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "€6,570.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT204 Spill Kit -rumpu 143 gal.
€4,517.98 / yksikkö