Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UUSI PIG KIT304-01 Vuotosarja rumpu 108 gal pyörät | AH2YEH 30RE55

NEW PIG KIT304-01 Spill Kit Drum 108 gal Pyörät

Varastossa
Tuote: AH2YEH Malli: KIT304-01Ristiviite: 30RE55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,570.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiSiirrettävä säiliö
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Korkeus29 3 / 10 "
Pituus47 29 / 32 "
Komponenttien lukumäärä200
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.108 gal.
PyörätKyllä
Leveys43 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)0.03
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT395 vuotosarja rumpu 8 gal. | AH2XWN 30PW19 KIT395Poista valintaKemiallinen, Hazmat21.5 "18 "258 gal.12.5 "€473.43
UUSI PIG KIT204 vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAR 30RD22 KIT204ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501143 gal.44 "€4,517.98
UUSI PIG KIT204-01 Vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAT 30RD23 KIT 204-01ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501143 gal.44 "€5,652.91
UUSI PIG KIT278 Roiskesarja Rumpu 12 gal. | AH2YBZ 30RD61 KIT278Poista valintaYleismaailmallinen21.5 "18 "3512 gal.12.5 "€350.08
UUSI PIG KIT304 vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEG 30RE54 KIT304ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "€6,190.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT304-01 Spill Kit Drum 108 gal Pyörät
€6,570.18 / yksikkö