NEW AGE P2448 kattila- ja kattoteline | AA6LUH 14G298

NEW AGE P2448 kattila- ja pannuteline

Tuote: AA6LUH Malli: P2448Ristiviite: 14G298
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,161.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotti ja pannuteline
rakentaminenAlumiini
Hyllyjen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NEW AGE P2460 kattila- ja kattoteline | AA6LUJ 14G299 P2460€1,347.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE P2448 kattila- ja pannuteline
€1,161.89 / yksikkö