BULLDOG 180354 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 10000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 tuuman Travel | CL2KKH

BULLDOG 180354 Trailer Jack, Square, No Mount, 10000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 tuuman matka

Varastossa
Tuote: CL2KKH Malli: 180354

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 180304 Perävaunutuki, neliö, ei telinettä, 10000 lbs. Topwind, Weld-On, 10 tuuman Travel | CL2KKG 180304€193.06
BULLDOG 180405 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 10000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 10 tuuman matka | CL2KKJ 180405€236.27
BULLDOG 180455 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 10000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 15 tuuman matka | CL2KKK 180455€239.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 180354 Trailer Jack, Square, No Mount, 10000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 tuuman matka
€215.84 / yksikkö