NEW AGE NS832 alustan telineen päätykuorma 12 astian kapasiteetti | AF2GMR 6THZ7

NEW AGE NS832 alustan telineen päätykuorma 12 astian kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMR Malli: NS832Ristiviite: 6THZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€841.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinhylly
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä varsi
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys21
Korkeus69 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä12
Leveys17.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)163.2
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
NEW AGE NS833 -telineen sivukuormitus 24 astian kapasiteetti | AF2GMQ 6THZ6 NS83330.523.125€1,253.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS832 alustan telineen päätykuorma 12 astian kapasiteetti
€841.88 / yksikkö