NEW AGE NS833 -telineen sivukuormitus 24 astian kapasiteetti | AF2GMQ 6THZ6

NEW AGE NS833 alustan telineen sivukuormitus 24 astian kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2GMQ Malli: NS833Ristiviite: 6THZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,253.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotinhylly
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKääntyvä varsi
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu alumiini
Syvyys30.5
Korkeus69 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliKaikki hitsattu alumiini
Aikavälien lukumäärä24
Leveys23.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)163.2
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
NEW AGE NS832 alustan telineen päätykuorma 12 astian kapasiteetti | AF2GMR 6THZ7 NS8322117.875€841.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE NS833 alustan telineen sivukuormitus 24 astian kapasiteetti
€1,253.61 / yksikkö