UUSI AGE 97253 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWK 6ZUC8

NEW AGE 97253 Container Dolly 700 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2ZWK Malli: 97253Ristiviite: 6ZUC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän lämpötila. Luokitus130-astetta F
Pyörän tyyppiKorin polyolefiininen kääntö
VäriMusta / sininen
rakentaminenAlumiini
Syvyys26 "
Korkeus61 "
Kantavuus700 lb
Aikavälien lukumäärä5
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
NEW AGE 97205 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWH 6ZUC6 9720542 "€452.92
NEW AGE 6262 Container Dolly 700 Lb. | AF2ZWJ 6ZUC7 626251 "€565.71
UUSI AGE 6263 kontti Dolly 700 Lb. | AF2ZWL 6ZUC9 626371 "€532.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 97253 Container Dolly 700 Lb.
€547.48 / yksikkö